Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP, DN 15, mit Brause-Set silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC787GN IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP, DN 15, mit Brause-Set s
IDEAL STANDARD BC787GN IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP, DN 15, mit Brause-Set s
IDEAL STANDARD BC787GN IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP, DN 15, mit Brause-Set s
Artikel-Nr.:
     1498-6000643085
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC787GN
EAN/GTIN:
     3800861086567
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Einhebel-Badearmatur mit Brause-Set bestehend aus Stabhandbrause BC774 · Brauseschlauch Idealflex A3330 und Wandbrausehalter rund BC806Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Edelstahl· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 130mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brausehalter ideal standard, brause set, einhandarmatur badewanne, 011060064202, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,31*
€ 474,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,31*
€ 489,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,56*
€ 491,88*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 439,46*
€ 505,45*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 520,19*
€ 594,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,62*
€ 582,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,18*
€ 579,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,34*
€ 558,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,70*
€ 542,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,31*
€ 509,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A5
ab € 500,49*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762GN
ab € 500,13*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A2
ab € 348,07*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786AA
ab € 217,04*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A5
ab € 347,74*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786GN
ab € 350,01*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A2
ab € 414,88*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787AA
ab € 258,86*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A5
ab € 413,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.