| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000643066 Herst.-Nr.: BC783A2 EAN/GTIN: 3800861086888 |
| | |
|
| | |
| Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · starrer Rohrauslauf · Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Ausladung 127 mm · Auslaufhöhe 150 mm · Bediengriffe aus Metall · Befestigung von unten (SchaftversWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 3-löchig· Anzahl der Griffe zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt 248mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 150mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp Rohr· Grundfarbe Gold· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Versehen mit verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf 127mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min Weitere Informationen: | | Ablaufgarnitur: | mit Ablaufgarnitur | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 01106006350103, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,65* | € 474,63* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,98* | € 489,75* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,66* | € 492,02* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 433,04* | € 505,58* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 508,94* | € 594,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|