Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Bausatz 2, Auslauf 180mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000642964
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7380AA
EAN/GTIN:
     3800861086123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
für Fertigmontage · starrer Rohrauslauf · Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · mit rechteckiger Rosette aus Metall (174 x 64 mm) · alle DesignteileWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 106mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp Rohr· Grundfarbe Chrom· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 180mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 011060063801, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 185,96*
€ 222,55*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,66*
€ 230,66*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,44*
€ 231,73*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,72*
€ 237,11*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 233,10*
€ 278,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,41*
€ 270,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7371A2
ab € 427,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371AA
ab € 265,74*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371A5
ab € 424,10*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371GN
ab € 424,94*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372A2
ab € 464,80*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372AA
ab € 288,50*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372A5
ab € 464,54*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372GN
ab € 464,55*
Ähnlich
Ideal Standard
A7380A2
ab € 298,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.