Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A7380AA IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Baus. 2 Ala 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7380AA IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Baus. 2 Ala 180mm
IDEAL STANDARD A7380AA IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Baus. 2 Ala 180mm
IDEAL STANDARD A7380AA IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Baus. 2 Ala 180mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554366
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7380AA
EAN/GTIN:
     3800861086123
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Baus. 2 Ala 180mm eckige Rosette chrom für Fertigmontage · starrer Rohrauslauf · Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · mit rechteckiger Rosette aus Metall (174 x 64 mm) · alle Designteile Weitere technische Eige
Weitere Informationen:
eClassID:
22360101
HerstellerNr:
A7380AA
Werksnummer:
6000642964
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
285,00
Gewicht netto Kg:
1,240000
Gewicht brutto Kg:
1,240000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 186,04*
€ 224,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,60*
€ 232,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,92*
€ 233,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 199,24*
€ 239,12*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 233,08*
€ 280,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7371A2
ab € 427,63*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371AA
ab € 266,67*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371A5
ab € 427,42*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371GN
ab € 424,66*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372A2
ab € 462,76*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372AA
ab € 288,31*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372A5
ab € 465,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372GN
ab € 463,90*
Ähnlich
Ideal Standard
A7380A2
ab € 296,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.