Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur CHECK Bausatz 2, Auslauf 220mm silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7372GN IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur CHECK Bausatz 2, Ausl
IDEAL STANDARD A7372GN IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur CHECK Bausatz 2, Ausl
IDEAL STANDARD A7372GN IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur CHECK Bausatz 2, Ausl
Artikel-Nr.:
     1498-6000642941
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7372GN
EAN/GTIN:
     3800861085072
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
für Fertigmontage · starrer Gussauslauf · Coin Slot Strahlregler · niedrige Bauhöhe · mit Abtropfkante und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · mit rechteckiger Rosette aus Metall (193 x 83 mm)Weitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 114,5mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Edelstahl· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 180mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silver storm
Auslauf:
starr
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
CHECK
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 011060062202, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,70*
€ 541,85*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,83*
€ 558,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,29*
€ 561,52*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 495,40*
€ 576,92*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 581,74*
€ 676,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,97*
€ 665,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,55*
€ 659,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,97*
€ 624,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,37*
€ 595,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,83*
€ 567,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7371A2
ab € 425,22*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371AA
ab € 265,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371A5
ab € 424,68*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371GN
ab € 425,61*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372A2
ab € 461,26*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372AA
ab € 290,22*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372A5
ab € 463,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7380A2
ab € 296,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7380AA
ab € 185,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.