Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WF und Brausearmatur ADLON DN 15 Ausladung 220mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000641317
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     515240520
EAN/GTIN:
     4017080886505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Kreuzgriffe · Standmontage · Vierloch-Fliesenrandmontage · Durchflussklasse B/B · Cascade-Luftsprudler M 28 x 1 · Keramik-Oberteil 180° · eigensicher gegen Rückfließen · automatische Umstellung Brause/Wanne · versenkbare Handbrause · Anschluss-Druckschlauch G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 4-löchig· Anzahl der Griffe zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· KIWA-Prüfsiegel Nein· Mit Duschgarnitur Ja· Mit Griffen Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 110mm· Montageart (1) Wannenrand/ Fliesenrand· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 3/4 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach oben· Rückflusssicherung nach EN 1717 HD· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Volumenstromklasse B· Vorsprung Ablauf 220mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, kludi auslauf, brause einhandmischer, 011070003007, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.530,64*
€ 1.696,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.775,34*
€ 1.944,06*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.783,54*
€ 1.952,93*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.823,08*
€ 1.990,75*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.825,33*
€ 2.026,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,93*
€ 2.323,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,80*
€ 2.275,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.911,79*
€ 2.275,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,88*
€ 2.189,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.839,87*
€ 2.189,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,96*
€ 2.145,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.802,95*
€ 2.145,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.783,54*
€ 2.122,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
514410520
ab € 412,75*
Ähnlich
Kludi
514414520
ab € 879,94*
Ähnlich
Kludi
5152405G5
ab € 1.245,43*
Ähnlich
Kludi
515244520
ab € 1.943,63*
Ähnlich
Kludi
5152445G4
ab € 2.238,53*
Ähnlich
Kludi
515250520
ab € 1.381,79*
Ähnlich
Kludi
515254520
ab € 1.712,01*
Ähnlich
Kludi
534450575
ab € 192,14*
Ähnlich
Kludi
535900575
ab € 1.065,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.