Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 515240520 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 515240520 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Kludi 515240520 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096259
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     515240520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.538,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,74*
€ 2.027,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,64*
€ 2.002,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,10*
€ 1.918,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,78*
€ 1.870,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,75*
€ 1.831,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
514410520
ab € 412,34*
Ähnlich
Kludi
514414520
ab € 882,47*
Ähnlich
Kludi
5152405G5
ab € 1.245,15*
Ähnlich
Kludi
515244520
ab € 1.945,09*
Ähnlich
Kludi
5152445G4
ab € 2.231,97*
Ähnlich
Kludi
515250520
ab € 1.379,13*
Ähnlich
Kludi
515254520
ab € 1.711,67*
Ähnlich
Kludi
534450575
ab € 192,16*
Ähnlich
Kludi
535900575
ab € 1.067,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.