Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 515254520 Badarmatur Badewanne & Dusche Golden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 515254520 Badarmatur Badewanne & Dusche Golden
Kludi 515254520 Badarmatur Badewanne & Dusche Golden
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096273
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     515254520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Golden
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.711,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,47*
€ 2.218,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,21*
€ 2.173,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,70*
€ 2.082,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,20*
€ 2.051,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,67*
€ 2.036,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
514410520
ab € 412,34*
Ähnlich
Kludi
514414520
ab € 882,47*
Ähnlich
Kludi
515240520
ab € 1.538,75*
Ähnlich
Kludi
5152405G5
ab € 1.245,15*
Ähnlich
Kludi
515244520
ab € 1.945,09*
Ähnlich
Kludi
5152445G4
ab € 2.231,97*
Ähnlich
Kludi
515250520
ab € 1.379,13*
Ähnlich
Kludi
534450575
ab € 192,16*
Ähnlich
Kludi
535900575
ab € 1.067,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.