| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000575221 Herst.-Nr.: 021360699 EAN/GTIN: 4021163151312 |
| | | |
|
| | |
| Wandauslauf-Armatur in vandalengeschützter Ganzmetallausführung mit SCHELL Selbstschlusskartusche · manuelle Auslösung und automatischer SchließvorgangWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 44mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 36mm· Ausführung Ablauf: fest oben· Bedienung: Hand· Grundfarbe: weiß· Material Hahn: Messing· Mit Auslauf: Ja· Mit Bedienelement: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Spülzeit: 2s· Spülzeit einstellbar: Ja· Vorsprung Ablauf: 70mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Selbstschlussbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterien, selbstschluss-waschtischbatterie, schell waschtisch armatur, 011555004401, Armatur, Batterie, Mischer, Selbstschlussbatterie, Selbstschlussmischer, Selbstschlussventil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,08* | € 102,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 84,91* | € 107,16* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,37* | € 121,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,89* | € 129,17* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,12* | € 129,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|