Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstschluss-Wandauslauf PETIT SC HD-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 021360699 Schell Selbstschluss-Wandauslauf PETIT S Typ HD-K 120mm Auslau
SCHELL 021360699 Schell Selbstschluss-Wandauslauf PETIT S Typ HD-K 120mm Auslau
SCHELL 021360699 Schell Selbstschluss-Wandauslauf PETIT S Typ HD-K 120mm Auslau
Artikel-Nr.:
     3461-60072371
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     021360699
EAN/GTIN:
     4021163151312
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Selbstschluss-Wandauslauf PETIT SC HD-K SCHELL # 021360699 verchr. SCHELL Aufputz-Waschtisch-Armatur PETIT SC HD-K (Hochdruck Kaltwasser) Robuste Wandauslauf-Armatur in vandalengeschützter Ganzmetallausführung mit SCHELL Selbstschlusskartusche. Manuelle Auslösung und automatischer Schließvorgang. Lieferumfang: - Selbstschluss-Wandauslauf PETIT SC mit Rosette Durchm. 60 mm Einsatzbereich / technische Daten: - Druckunabhängige Durchflussregelung 5,0 l/min - Fließdruck: 0,8 - 5 bar - Laufzeit: 6 - 15 Sekunden einstellbar (7 Sekunden voreingestellt) Werkstoff: Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV, Funktionsteile Kartusche Kunststoff Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 28340/IO, DIN DVGW zertifiziert, WELS, ACS - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,80*
€ 101,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 84,86*
€ 106,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,76*
€ 121,28*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,19*
€ 128,53*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,37*
€ 128,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
296380099
ab € 52,76*
Ähnlich
Schell
296370099
ab € 60,97*
Ähnlich
Schell
296850099
ab € 54,41*
Ähnlich
Schell
296840099
ab € 51,87*
Ähnlich
Schell
296810099
ab € 52,45*
Ähnlich
Schell
296790099
ab € 50,20*
Ähnlich
Schell
021250699
ab € 131,29*
Ähnlich
Schell
021100699
ab € 116,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.