| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000575212 Herst.-Nr.: 021100699 EAN/GTIN: 4021163141412 |
| |
|
| | |
| Hochdruck · Kaltwasser · vandalengeschüzte Ganzmetallausführung · manuelle Auslösung · einfache Laufzeiteinstellung · Lieferumfang: Einlocharmatur mit Kunststoffkartusche · Selbstschlusskartusche SC II · flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix G 3/8″ x 380 mm mit Vorfilter und Befestigungsmaterial · Fließdruck 1-5 bar · Gehäuse aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 156mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 80mm· Ausführung Ablauf: fest oben· Ausführung der Temperaturregelung: ohne· Bedienung: Hand· Mit Auslauf: Ja· Mit Bedienelement: Ja· Mit Filter: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Rückstromsicherung: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Spülzeit: 2s· Spülzeit einstellbar: Ja· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 107mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterien, selbstschluss-waschtischbatterie, schell waschtisch armatur, 011083000901, Armatur, Batterie, Mischer, Selbstschlussbatterie, Selbstschlussmischer, Selbstschlussventil |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 117,12* | € 145,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,87* | € 149,64* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 124,19* | € 152,70* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,35* | € 153,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,70* | € 155,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|