| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000540966 Herst.-Nr.: B1932AA EAN/GTIN: 3800861058984 |
| | |
|
| | |
| Einhebel-Küchenarmatur · Niederdruck. Schwenkbarer Rohrauslauf und ND Luftsprudler mit Metallring. Sockelmaß Durchmesser 53mm. Ausladung 227mm · Auslaufhöhe 147. Flexible Anschlussschläuche G 3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot- / Blau MarkierunWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 174mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 148mm· Ausführung Ablauf drehbar unten· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Grundfarbe Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn offen· Niederdruckausführung Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 227mm· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 6l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer ideal standard, einhandarmatur, spültisch einarmarmatur niederdruck, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,19* | € 111,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,45* | € 117,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,83* | € 119,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,15* | € 119,80* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,64* | € 119,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|