| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044639 Herst.-Nr.: B1932AA EAN/GTIN: 3800861058984 |
| |
|
| | |
| IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFORM Ausladung 227mm, Niederdruck chrom Einhebel-Küchenarmatur · Niederdruck. Schwenkbarer Rohrauslauf und ND Luftsprudler mit Metallring. Sockelmaß Durchmesser 53mm. Ausladung 227mm · Auslaufhöhe 147. Flexible Anschlussschläuche G 3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot- / Blau Markierun Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 174mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 148mm · Ausführung Ablauf: drehbar unten · Auslauftyp: Rohr · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Grundfarbe: Chrom · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Material Hahn: Messing · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: offen · Niederdruckausführung: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 227mm · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6l/min Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B1932AA | Werksnummer: | 6000540966 | Länge netto mm: | 73,00 | Breite netto mm: | 595,00 | Höhe netto mm: | 210,00 | Gewicht netto Kg: | 1,731000 | Gewicht brutto Kg: | 1,731000 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Küchenarmatur Ceraform, ND, | Ausfuehrung: | ND |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,16* | € 110,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,44* | € 117,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,19* | € 118,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,27* | € 119,29* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,28* | € 119,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|