Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer AXOR CITTERIO DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000532566
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39850000
EAN/GTIN:
     4011097518756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110° · 150° oder 360° · vertikale Griffposition · Normalstrahl · Durchflussmenge 13 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 342mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 260mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 204mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 204mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 268,99*
€ 320,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 311,63*
€ 367,34*
€ 5,95*
ab € 327,97*
€ 384,67*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 339,74*
€ 398,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,03*
€ 410,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,99*
€ 489,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,18*
€ 476,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,17*
€ 476,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,87*
€ 456,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 383,86*
€ 456,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,06*
€ 436,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 367,05*
€ 436,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39835000
ab € 317,33*
Ähnlich
Hansgrohe
39835800
ab € 440,29*
Ähnlich
Hansgrohe
39850800
ab € 372,56*
Ähnlich
Hansgrohe
10822000
ab € 271,41*
Ähnlich
Hansgrohe
10821000
ab € 310,33*
Ähnlich
Hansgrohe
10822800
ab € 366,55*
Ähnlich
Hansgrohe
10821800
ab € 421,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.