Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Edelstahl
Hansgrohe AXOR Starck Edelstahl
Hansgrohe AXOR Starck Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69452455
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10822800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Griff rechts oder links positionierbar
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 16 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 19700/IC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,33*
€ 506,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,04*
€ 478,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,70*
€ 456,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39850000
ab € 269,53*
Ähnlich
Hansgrohe
39835000
ab € 314,86*
Ähnlich
Hansgrohe
39835800
ab € 441,36*
Ähnlich
Hansgrohe
39850800
ab € 372,34*
Ähnlich
Hansgrohe
10822000
ab € 269,64*
Ähnlich
Hansgrohe
10821000
ab € 312,96*
Ähnlich
Hansgrohe
10821800
ab € 422,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.