| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000524224 Herst.-Nr.: 706400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Edelstahl gebürstet · Werkstoff 1.4301 · Materialdicke 1,25 mm · Edelstahlrückwand · 4-Punkt-Befestigung · Aufputzversion · verchromtes versenktes Zylinderschloss · EInhandbedienung · Füllstandsanzeige · Pumpe tropffrei · schnelle Befüllung mit patentiertem Click-iWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe sonstige· Art der Seife Schaumseife· Ausführungsform Einzel· Batteriebetrieben Nein· Berührungslos Nein· Glanzgrad matt· Grundform eckig· Material Pumpe (Bedienelement) Kunststoff· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz sonstige· Oberflächenschutz Bedienelement sonstige· Platten-/Waschtischmontage Nein· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff des Halters/Gehäuses rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Seifen-/Lotionspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cws seifencremespender edelstahl, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, 013526012101, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 212,23* | € 263,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,64* | € 264,45* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,37* | € 283,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|