| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018904619 Herst.-Nr.: 706400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CWS Schaumspender ObjectLine 1000ml, mit Schaumpumpe Edelstahl Edelstahl gebürstet · Werkstoff 1.4301 · Materialdicke 1,25 mm · Edelstahlrückwand · 4-Punkt-Befestigung · Aufputzversion · verchromtes versenktes Zylinderschloss · EInhandbedienung · Füllstandsanzeige · Pumpe tropffrei · schnelle Befüllung mit patentiert Weitere Informationen: | | eClassID: | 13526012101 | HerstellerNr: | 706400 | Werksnummer: | 6000524224 | Länge netto mm: | 340,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht netto Kg: | 1,980000 | Gewicht brutto Kg: | 1,980000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | CWS Schaumspender ObjectLine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 213,51* | € 263,20* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,50* | € 263,87* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,54* | € 282,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|