Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie LINEARE 1/2Zoll Bd-Mont su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000519098
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23792DC1
EAN/GTIN:
     4005176412837
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 271 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · StabhandWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Edelstahl· KIWA-Prüfsiegel Nein· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Ja· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 0mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Volumenstromklasse B· Vorsprung Ablauf 271mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 22l/min
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Fertigmontageset
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110421055581, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.256,24*
€ 1.391,47*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.546,94*
€ 1.700,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.587,67*
€ 1.741,40*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.600,69*
€ 1.749,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.628,43*
€ 1.787,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,36*
€ 2.081,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,95*
€ 2.039,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.713,93*
€ 2.039,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,94*
€ 1.963,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.649,93*
€ 1.963,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,00*
€ 1.923,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.615,99*
€ 1.923,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,69*
€ 1.904,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19920000
ab € 214,06*
Ähnlich
Grohe
23792001
ab € 901,36*
Ähnlich
Grohe
33850001
ab € 234,38*
Ähnlich
Grohe
33849DC1
ab € 249,15*
Ähnlich
Grohe
33849001
ab € 198,83*
Ähnlich
Grohe
24064DC1
ab € 161,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.