Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018905965 Herst.-Nr.: 23792DC1 EAN/GTIN: 4005176412837 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie LINEARE 1/2Zoll Bd-Mont su-st für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 271 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2" · mit Brauseha Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23792DC1 | Werksnummer: | 6000519098 | Länge netto mm: | 915,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 235,00 | Gewicht netto Kg: | 11,970000 | Gewicht brutto Kg: | 11,970000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Wannenbatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.255,20* | € 1.388,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.551,44* | € 1.698,17* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.589,05* | € 1.738,96* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.594,05* | € 1.746,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.631,42* | € 1.785,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|