Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Lineare Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Lineare Badewanne & Dusche Chrom
GROHE Lineare Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65184521
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33850001
EAN/GTIN:
     4005176409196
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Mousseur
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19920000
ab € 214,23*
Ähnlich
Grohe
23792001
ab € 895,19*
Ähnlich
Grohe
23792DC1
ab € 1.256,64*
Ähnlich
Grohe
33849DC1
ab € 249,25*
Ähnlich
Grohe
33849001
ab € 198,56*
Ähnlich
Grohe
24064DC1
ab € 161,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.