Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Standventil CONCETTO XS-Size chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000515913
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32207001
EAN/GTIN:
     4005176888878
Suchbegriffe:
Kaltwasserarmatur
Standventil
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Einlochmontage · Keramik-Oberteile 1/2″ · 90° · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean MousseurWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 56mm· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· KIWA-Prüfsiegel Ja· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Volumenstromklasse ohne· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Aufbauhöhe gesamt:
139 mm
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Armaturenart:
Standventil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,80*
€ 85,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,15*
€ 92,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,01*
€ 96,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,25*
€ 98,55*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 101,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20021AL3
ab € 258,78*
Ähnlich
Grohe
20021003
ab € 160,79*
Ähnlich
Grohe
20021DC3
ab € 226,51*
Ähnlich
Grohe
20021DA3
ab € 242,59*
Ähnlich
Grohe
20421001
ab € 39,14*
Ähnlich
Grohe
20575000
ab € 35,00*
Ähnlich
Grohe
20422001
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.