Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Chrom
GROHE Atrio Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55308194
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     20021003
EAN/GTIN:
     4005176455193
Suchbegriffe:
Standventil
standventil grohe
standventil
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Mousseur
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20021AL3
ab € 257,26*
Ähnlich
Grohe
20021DC3
ab € 226,80*
Ähnlich
Grohe
32207001
ab € 66,80*
Ähnlich
Grohe
20021DA3
ab € 241,51*
Ähnlich
Grohe
20421001
ab € 39,15*
Ähnlich
Grohe
20575000
ab € 35,11*
Ähnlich
Grohe
20422001
ab € 38,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.