Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Concetto Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Concetto Waschbecken Chrom
GROHE Concetto Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181636
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32207001
EAN/GTIN:
     4005176888878
Suchbegriffe:
Kaltwasserarmatur
Standventil
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20021AL3
ab € 257,50*
Ähnlich
Grohe
20021003
ab € 161,71*
Ähnlich
Grohe
20021DC3
ab € 226,77*
Ähnlich
Grohe
20021DA3
ab € 243,11*
Ähnlich
Grohe
20421001
ab € 38,99*
Ähnlich
Grohe
20575000
ab € 34,99*
Ähnlich
Grohe
20422001
ab € 38,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.