Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1755036-8965612 Herst.-Nr.: 8965612 EAN/GTIN: 4031101666709 |
| | |
|
| | |
| -Hose uvex protection Flash -Modell: 7432, -Art.-Nr. 89656 -Material: 67% Polyester, 33% Baumwolle,ca. 270 g/m² -Farbe: warngelb/grau - Besatz aus CORDURA® an starkbeanspruchten Stellen - jeweils zwei Gesäß- undOberschenkeltaschen inkl. Zollstock-, Handy- und Werkzeugtaschen - innenliegende Kniepolstertaschen - Zertifizierter KnieschutzLeistungsstufe 1 in Verbindung mitKnieschutzpolster (Art. 9868900) - Oekotex 100 -Größen: 42 - 64, 90 - 110 -Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106+ 10% -Pflege: Waschen: 60°C, nicht Chloren,Trockner: 1 Punkt, Bügeln: 2 Punkte,Reinigung mit Perchlorethylen -Normen: -EN ISO 20471 X2 - EN 14404 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, Herrenhose, Herrenhosen, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, uvex arbeitshose 56, uvex arbeitshose, arbeitshose gelb, Hose, Schutzkleidung, 89656, 7432 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,15* | € 102,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,74* | € 102,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,14* | € 102,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,48* | € 103,31* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,56* | € 138,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|