Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019332791 Herst.-Nr.: 8965612 EAN/GTIN: 4031101666709 |
| |
|
| | |
| Hose - uvex protection flash Modell: 7432, Art.-Nr. 89656 Material: 67% Polyester, 33% Baumwolle, ca. 270 g/m² Farbe: warngelb/grau Besatz aus CORDURA® an stark beanspruchten Stellen jeweils zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Zollstock-, Handy- und Werkzeugtaschen innenliegende Kniepolstertaschen Zertifizierter Knieschutz Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art. 9868900) Größen: 42 - 64, 90 - 110 Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10% Pflege: Waschen: 60°C, nicht Chloren, Trockner: 1 Punkt, Bügeln: 2 Punkte, Reinigung mit Perchlorethylen Normen: EN ISO 20471 Klasse 2 EN 14404 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8965612 | Werksnummer: | 8965612 | Gewicht netto Kg: | 0,992000 | Gewicht brutto Kg: | 0,992000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, Herrenhose, Herrenhosen, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, uvex arbeitshose 56, uvex arbeitshose, arbeitshose gelb |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 80,78* | € 102,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,69* | € 102,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,24* | € 102,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,39* | € 103,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,81* | € 113,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|