Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Stiefel S2 68458 schwarz, gelb Weite 11 Größe 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Rückansicht
Innenansicht
Seitenansicht
Seitenansicht
Aufsicht
Detailansicht
Detailansicht
Frontansicht
Detailansicht
Innenansicht
Detailansicht
Innenansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-6845850
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6845850
EAN/GTIN:
     4031101833590
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden Arbeitstag voller Energie mit spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße.
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, UV-Schutzbrille, schnuerstiefel uvex s2 src weite 11, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel uvex, sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe herren, arbeitsschutzschuhe, 6845, 68458
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,16*
€ 110,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 110,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,50*
€ 113,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,87*
€ 115,55*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 120,04*
€ 147,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,49*
€ 175,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,24*
€ 169,27
pro Paar
ab 3 Paar
€ 142,22*
€ 169,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,46*
€ 160,01
pro Paar
ab 9 Paar
€ 134,45*
€ 160,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,67*
€ 153,12
pro Paar
ab 30 Paar
€ 128,66*
€ 153,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 120,04*
€ 142,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528750
ab € 10,64*
Zubehör
uvex
9528850
ab € 10,56*
Zubehör
uvex
9528950
ab € 10,55*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9599913
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.