Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel AIRPOWER XR26 Gr.11 (46) schwarz S3 HRO HI CI WR SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174721000227
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     607210.11.0
EAN/GTIN:
     4044465446290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · GORE-TEX Performance Innenfutter· HAIX Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle · erhöhter Chemikalienschutz · Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle · HAIX Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter Spitzenbereich · HAIX Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes · HAIX Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den VentilationsöffnungenWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Composite Kappe
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 109,58*
€ 136,98*
€ 4,90*
ab € 112,95*
€ 138,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,53*
€ 147,98*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 129,19*
€ 153,44*
Lager 2478
2
Frei Haus
ab € 128,87*
€ 154,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,14*
€ 183,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,93*
€ 177,23
pro Paar
ab 3 Paar
€ 148,92*
€ 177,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,84*
€ 168,79
pro Paar
ab 9 Paar
€ 141,83*
€ 168,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,69*
€ 161,47
pro Paar
ab 30 Paar
€ 135,68*
€ 161,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,87*
€ 153,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.