Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.47 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174720000917
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     JO257-47
EAN/GTIN:
     3597810147850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln verwendet wird · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives Fersendämpfungssystem · Softane2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: Webpelzfutter· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 109,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 89,53*
€ 109,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 109,63*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,32*
€ 109,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,52*
€ 111,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,91*
€ 130,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,55*
€ 130,36
pro Paar
ab 3 Paar
€ 109,54*
€ 130,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,92*
€ 123,66
pro Paar
ab 9 Paar
€ 103,91*
€ 123,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,65*
€ 115,01
pro Paar
ab 30 Paar
€ 96,64*
€ 115,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,32*
€ 107,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 87,98*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 87,85*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 42
ab € 87,13*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 88,03*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 87,80*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 45
ab € 86,74*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 87,76*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 86,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.