Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER JO257-47 Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 47 beige S3 SRC EN ISO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U.POWER JO257-47 Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 47 beige S3 SRC EN ISO
U.POWER JO257-47 Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 47 beige S3 SRC EN ISO
U.POWER JO257-47 Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 47 beige S3 SRC EN ISO
Artikel-Nr.:
     1955B-2018734777
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     JO257-47
EAN/GTIN:
     3597810147850
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.47 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
JO257-47
Werksnummer:
4720000917
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,960000
Gewicht brutto Kg:
1,960000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
beige
Groesse:
Größe 47 beige
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
S3 SRC EN ISO 20345
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,48*
€ 109,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 109,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 89,57*
€ 109,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,34*
€ 109,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 110,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,54*
€ 130,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,51*
€ 129,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,12*
€ 122,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,09*
€ 114,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,48*
€ 105,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 88,13*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 88,06*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 42
ab € 86,74*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 83,59*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 88,08*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 45
ab € 83,78*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 87,85*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 87,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.