Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Harris Gr.45 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 Baak


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174720000805
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214N-45
EAN/GTIN:
     4031783084754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,02*
€ 59,12*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 48,72*
€ 59,67*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 56,72*
€ 69,47*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 57,02*
€ 69,55*
Lager 2478
4
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 69,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,28*
€ 80,06
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,27*
€ 80,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paar
ab 9 Paar
€ 63,10*
€ 75,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,02*
€ 71,42
pro Paar
ab 30 Paar
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,08*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,16*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,84*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,20*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,22*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 47,07*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 46,98*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 47,08*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 47,07*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 47,17*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 47,09*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 49,84*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.