| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174707020184 Herst.-Nr.: SIN1L EAN/GTIN: 4016208099223 |
| | |
|
| | |
| Spezialrezeptur zur Intensivpflege barrieregeschädigter, sehr trockener und strapazierter Haut · enthält Wirkstoffkomplex aus Bienenwachs, Traubenkernöl, Ceramidkomplex, Allantoin und Urea zur feuchtigkeitsspendenden Pflege und Regenerierung der Haut · die hochkonzentrierte Rezeptur verringert den Wasserverlust zur Verbesserung der Hautelastizität · Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter mit sehr trockener oder strapazierter HautWeitere technische Eigenschaften:· passend für: 4707 020 193 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Gesichts-Creme, Gesichts-Pflegecreme, Gesichtscreme, Gesichtspflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Silicon, Silikon, handcreme 1 l flasche, feuchtigkeitscreme, handcreme 1000ml, Creme, Hautpflege, Hautpflegecremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,75* | € 28,77* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,41* | € 30,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,27* | € 31,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,06* | € 31,75* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,31* | € 34,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,02531* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 68,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|