| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174707020156 Herst.-Nr.: CLR1L EAN/GTIN: 5010424014588 |
| | |
|
| | |
| unparfümierte und farbstofffreie milde Schaumseife für die Hände · verringert das Risiko allergischer Reaktionen und Hautreizungen durch unparfümierte und farbstoffe Rezeptur · überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen · Reinigungsgrad 1 · Anwendung: Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen sowie Umgebungen, in denen Lebensmittel verarbeitet werdenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ohne Duft-/Farbstoffe· Gebinde: Kartusche· passend für: 4707 020 186 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Seifen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,48* | € 9,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,76* | € 9,97* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,78* | € 10,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,77* | € 11,03* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,96* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|