| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-494004800 Herst.-Nr.: CLR1L EAN/GTIN: 5010424014588 |
| |
|
| | |
| Farbstofffreier, haut-hypoallergener Schaumhandreiniger für die professionelle Anwendung mit zusätzlichen Feuchtigkeitsspendern, der über 99 % Schmutz und Keime abwäscht. Mit nur einer einzigen Dosis wird bei richtiger Anwendung eine hochwirksame Hautreinigung erzielt. Angenehmes, seidig-weiches Hautgefühl beim Waschen; unterstützt eine gute Handwaschpraxis. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Clear Foam PURE | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schaumseife Clear Foam PURE | Biozid-Produkt: | Nein | parfümiert: | Nein | dermatologisch getestet: | Ja | pH-Wert: | 5,5-6,5 | mikrobiologisches Wirkungsspektrum: | Bakterien | Ausführung des Behälters: | Kartusche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Schaumseifen, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,49* | € 10,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,77* | € 10,52* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,75* | € 11,33* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,72* | € 11,81* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 9,87667* | € 12,91334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|