Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174687426004 Herst.-Nr.: 908 4701 010 EAN/GTIN: 5711140119457 |
| |
|
| | |
| handgeführt mit regelbarem Fahrantrieb · optionales Teppichkehrset · wartungsfreie Batterie · extrem leise · Hauptfilterfläche 1 m² · VollausstattungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· Länge: 990mm· Gewicht: 68kg· Höhe: 1100mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 720 (mit Seitenbesen) mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.952,00* | € 2.124,63* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.940,86* | € 2.124,63* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.078,13* | € 2.256,50* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.130,63* | € 2.320,08* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.129,05* | € 3.318,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|