Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk SW 750 Bodenreiniger/-trockner 1730 m²/h Zurückgehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk SW 750 Bodenreiniger/-trockner 1730 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SW 750 Bodenreiniger/-trockner 1730 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SW 750 Bodenreiniger/-trockner 1730 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SW 750 Bodenreiniger/-trockner 1730 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SW 750 Bodenreiniger/-trockner 1730 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SW 750 Bodenreiniger/-trockner 1730 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SW 750 Bodenreiniger/-trockner 1730 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SW 750 Bodenreiniger/-trockner 1730 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SW 750 Bodenreiniger/-trockner 1730 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SW 750 Bodenreiniger/-trockner 1730 m²/h Zurückgehen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99616377
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9084701010
EAN/GTIN:
     5711140119457
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Handkehrmaschine
Mit der SW750 Kehrmaschine können Innen- und Außenbereiche staubfrei gekehrt werden. Die Maschine ist einfach zu bedienen und verfügt über einen kräftigen Batterieantrieb. Auch zur effizienten Reinigung von großen Teppichflächen optimal geeignet. Die Kehrmaschine SW750 wird komplett mit ist ein eingebautem Ladegerät und eine wartungsfreier Batterie geliefert. Durch das extrem niedrige Arbeitsgeräusch ist die Maschine auch tagsüber in geräuschempfindlichen Bereichen problemlos einsetzbar. Die SW750 ist selbsterklärend sowie wartungsfreundlich und kann auch von unerfahrenem Personal problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maschinentyp
Zurückgehen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximale Flächenleistung
1730 m²/h
Theoretische Flächenleistung
2880 m²/h
Kapazität Schmutzwassertank
60 l
Bürstendrehzahl (max.)
335 RPM
Geräuschpegel
59 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
998 mm
Höhe
1100 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.940,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,63*
€ 2.528,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,73*
€ 2.476,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,92*
€ 2.371,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.963,66*
€ 2.336,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.940,86*
€ 2.309,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.