Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Bp Pk.Arbeits-B.430mm theor.:1720/prakt.:860 m²/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174687312002
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.515-403.0
EAN/GTIN:
     4054278188003
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
batteriebetriebene (76 Ah) Scheuersaugmaschine mit 1-Scheibentechnik insbesonders zur Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 900 m² · wendig und handlich, auch für überstellte Flächen perfekt geeignet · einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel · komfortables Home-Base-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 520mm· Länge: 1135mm· Höhe: 1025mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
430 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Saugbalken, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, akku-handstaubsauger kärcher, akku handsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Fliesenreiniger, Kehrmaschinen, Scheuersauger, Scheuersaugmaschinen, Wasserreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.443,83*
€ 3.782,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.437,38*
€ 3.786,21*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.458,56*
€ 3.796,72*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.830,33*
€ 4.183,81*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.856,23*
€ 4.202,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.202,32*
€ 5.000,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.075,90*
€ 4.850,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.075,89*
€ 4.850,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.916,69*
€ 4.660,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.916,68*
€ 4.660,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.856,24*
€ 4.588,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.856,23*
€ 4.588,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.880,23*
Zubehör
Kärcher
6.295-813.0
ab € 38,47*
Zubehör
Kärcher
6.296-049.0
ab € 35,21*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 44,06*
Zubehör
Kärcher
6.295-652.0
ab € 65,39*
Zubehör
Kärcher
6.369-470.0
ab € 56,96*
Zubehör
Kärcher
6.369-473.0
ab € 56,20*
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 596,65*
Zubehör
Kärcher
6.295-814.0
ab € 673,69*
Zubehör
Kärcher
6.295-914.0
ab € 36,88*
Zubehör
Kärcher
6.369-472.0
ab € 56,49*
Zubehör
Kärcher
6.295-651.0
ab € 42,59*
Zubehör
Kärcher
6.291-389.0
ab € 71,20*
Zubehör
Kärcher
6.294-997.0
ab € 46,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.