Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher BD 43/25 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 1100 W 1720 m²/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher BD 43/25 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 1100 W 1720 m²/h
Kärcher BD 43/25 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 1100 W 1720 m²/h
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40330686
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.515-403.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Flächenleistung
1720 m²/h
Praktische Flächenleistung
1250 m²/h
Kapazität Schmutzwassertank
25 l
Kapazität Frischwassertank
25 l
Bürstendrehzahl (min)
180 RPM
Bürstenanpressdruck (min)
30 g/cm²
Bürstenanpressdruck (max.)
40 g/cm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
1136 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
1030 mm
Gewicht
107000 g
Gewicht (mit Batterie)
107000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
24 V
Batteriekapazität
76 Ah
Energie
Maximale Eingangsleistung
1100 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.419,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.782,53*
€ 4.501,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.662,09*
€ 4.357,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.662,08*
€ 4.357,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.662,07*
€ 4.357,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.507,43*
€ 4.173,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.507,42*
€ 4.173,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.507,41*
€ 4.173,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.507,40*
€ 4.173,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.507,39*
€ 4.173,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.460,48*
€ 4.117,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.419,56*
€ 4.069,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.878,40*
Zubehör
Kärcher
6.295-813.0
ab € 38,48*
Zubehör
Kärcher
6.296-049.0
ab € 34,96*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 43,91*
Zubehör
Kärcher
6.295-652.0
ab € 64,91*
Zubehör
Kärcher
6.369-470.0
ab € 56,95*
Zubehör
Kärcher
6.369-473.0
ab € 55,95*
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 597,02*
Zubehör
Kärcher
6.295-814.0
ab € 671,49*
Zubehör
Kärcher
6.295-914.0
ab € 37,06*
Zubehör
Kärcher
6.369-472.0
ab € 56,49*
Zubehör
Kärcher
6.295-651.0
ab € 42,42*
Zubehör
Kärcher
6.291-389.0
ab € 71,20*
Zubehör
Kärcher
6.294-997.0
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.