Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Bp Pk.Arbeits-B.430mm theor.:1720/prakt.:860 m²/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101022915
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.515-403.0
EAN/GTIN:
     4054278188003
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
batteriebetriebene (76 Ah) Scheuersaugmaschine mit 1-Scheibentechnik insbesonders zur Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 900 m² · wendig und handlich, auch für überstellte Flächen perfekt geeignet · einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel · komfortables Home-Base-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 520mm· Länge: 1135mm· Höhe: 1025mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
430 mm
Saugleiste:
850 mm
Flächenleistung:
theor.: 1720 / prakt.: 860 m²/h
Bürstendrehzahl:
180 min-¹
Frisch-/Schmutzwassertank:
25/25 l
Batteriespannung:
24 V
Gewicht:
107 kg
Marke:
KÄRCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Saugbalken, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, akku-handstaubsauger kärcher, akku handsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Fliesenreiniger, Kehrmaschinen, Scheuersauger, Scheuersaugmaschinen, Wasserreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.454,31*
€ 3.802,80*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.438,93*
€ 3.806,30*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.839,72*
€ 4.193,56*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.845,29*
€ 4.212,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.871,59*
€ 4.252,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.802,80*
€ 4.525,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.679,06*
€ 4.378,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.679,05*
€ 4.378,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.679,04*
€ 4.378,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.520,51*
€ 4.189,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.520,50*
€ 4.189,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.520,49*
€ 4.189,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.520,48*
€ 4.189,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.520,47*
€ 4.189,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.474,10*
€ 4.134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.454,31*
€ 4.110,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.295-813.0
ab € 38,70*
Zubehör
Kärcher
6.296-049.0
ab € 32,56*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 44,01*
Zubehör
Kärcher
6.295-652.0
ab € 65,50*
Zubehör
Kärcher
6.369-470.0
ab € 57,09*
Zubehör
Kärcher
6.369-473.0
ab € 56,29*
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 593,82*
Zubehör
Kärcher
6.295-814.0
ab € 673,63*
Zubehör
Kärcher
6.295-914.0
ab € 32,85*
Zubehör
Kärcher
6.369-472.0
ab € 56,62*
Zubehör
Kärcher
6.295-651.0
ab € 42,65*
Zubehör
Kärcher
6.291-389.0
ab € 71,53*
Zubehör
Kärcher
6.294-997.0
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.