| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174682436003 Herst.-Nr.: 5960702 EAN/GTIN: 4036351261971 |
| |
|
| | |
| geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 770mm· Länge: 1030mm· Gewicht: 92,7kg· Höhe: 1095mm· Leerlaufdrehzahl: 1400min-¹· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Antrieb: | direkt | Arbeitshöhe: | 700 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 607,34* | € 673,64* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 579,68* | € 680,67* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,21* | € 683,82* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,70* | € 699,15* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 704,22* | € 771,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|