Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippkreissäge HWSE 700 K Sägeblattabmess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippkreissäge HWSE 700 K Sägeblattabmess
Wippkreissäge HWSE 700 K Sägeblattabmess
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1592214
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5960702
EAN/GTIN:
     4036351261971
Suchbegriffe:
Brennholzwippkreissäge
Brennholzwippsäge
Wippbrennholzkreissäge
Bausägeblatt
geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 770mm· Länge: 1030mm· Gewicht: 92,7kg· Höhe: 1095mm· Leerlaufdrehzahl: 1400min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sägeblattabmessung:
700 mm
Schnittbereich:
250 Rundholz mm
Nennaufnahmeleistung:
5 kW
Antrieb:
direkt
Arbeitshöhe:
700 mm
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Steckertyp:
CEE
Marke:
HOLZKRAFT
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, bausägeblatt 700 mm, kreissägeblatt, Wippkreissägen, Brennholzsäge, Wippsäge, 4682436003
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 604,14*
€ 674,21*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,73*
€ 677,46*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 613,63*
€ 680,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,07*
€ 699,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,55*
€ 722,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,46*
€ 806,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,09*
€ 767,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,44*
€ 735,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,38*
€ 716,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 596,17*
€ 709,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,73*
€ 698,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.