| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-4682436003 Herst.-Nr.: 5960702 EAN/GTIN: 4036351261971 |
| |
|
| | |
| geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 770mm· Länge: 1030mm· Gewicht: 92,7kg· Höhe: 1095mm· Leerlaufdrehzahl: 1400min-¹· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Sägeblattabmessung: | 700 mm | Schnittbereich: | 250 Rundholz mm | Nennaufnahmeleistung: | 5 kW | Antrieb: | direkt | Arbeitshöhe: | 700 mm | Netzspannung: | 400 V / 50 Hz | Steckertyp: | CEE | Marke: | HOLZKRAFT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 607,80* | € 679,28* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,13* | € 682,57* | | | | Lager 2431 | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,80* | € 685,75* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,13* | € 705,03* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 653,31* | € 727,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|