| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174130099041 Herst.-Nr.: 1368722 EAN/GTIN: 4029713019853 |
| | |
|
| | |
| digital · IP67 · mit gerader Messschiene für verschiebbare Messbrücke · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Ableseart: | digital | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Tiefenmessschieber-Brücke, digital-messschieber 300mm preisser, digital-messschieber 300mm, digital messschieber, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital |
| | |
| |