| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174130040101 Herst.-Nr.: 4100401 EAN/GTIN: 4059192001513 |
| |
|
| | |
| mit Feststellschraube · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,05 mm / 1/128 inch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber 200mm analog, taschen messschieber, taschen-messschieber mahr, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehren analog |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,89* | € 79,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,78* | € 80,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,11* | € 80,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,06* | € 85,43* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,75* | € 89,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|