Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkehrmaschine haaga 375 m.2 Seitenbesen 750mm 2900 m²/h 50l HAAGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000897158
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     101040
EAN/GTIN:
     4011240101040
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Kehrbürste Ersatzteile
Turbo-Kehrsystem: doppelte Kehrleistung · durch die überstehenden Tellerbesen und die dahinter liegende Feinschmutz-Kehrwalze wird bei jeder Überfahrt zweifach gekehrt und auch feinster Schmutz aufgenommen · stufenlose Bürsten-Höhenverstellung · für mittelgroße Flächen bis 1000 m²Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 780mm· Länge: 810mm· Höhe: 825mm
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
mit 2 Seitenbesen 750 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 267,82*
€ 328,90*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 346,24*
€ 422,81*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 348,29*
€ 423,15*
4 Tage
37
Frei Haus
ab € 350,45*
€ 425,24*
Lager 2478
37
Frei Haus
ab € 402,68*
€ 489,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,86*
€ 582,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,09*
€ 565,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,07*
€ 565,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,43*
€ 526,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 442,41*
€ 526,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,65*
€ 507,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 426,64*
€ 507,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
101033
ab € 378,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.