Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 334C 60Grad D.10mm HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000865126
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865126
EAN/GTIN:
     4015448742937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
HSS · DIN 334 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 60 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,12mm/U
Weitere Suchbegriffe: din 334, kegelsenker ohne norm 10mm, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,43*
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 9,47*
3 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 6,77*
€ 9,69*
3 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 7,44*
€ 10,63*
Lager 2478
54
8
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 95,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865124
ab € 5,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865125
ab € 5,24*
Ähnlich
PROMAT
4000865024
ab € 14,69*
Ähnlich
PROMAT
4000865026
ab € 19,02*
Ähnlich
PROMAT
4000865028
ab € 21,94*
Ähnlich
PROMAT
4000865030
ab € 30,11*
Ähnlich
PROMAT
4000865032
ab € 42,56*
Ähnlich
PROMAT
4000865034
ab € 61,79*
Ähnlich
PROMAT
4000865022
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.