Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.25mm ASP Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865032
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865032
EAN/GTIN:
     4015448547563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker din 335c 90grad 25 mm

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.25mm ASP Z.3 PROMAT

Pulverstahl · ASP · DIN 335 C · für VA-Stähle und Edelstähle · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen · ASP Kegel- und Entgratsenker aus pulvermetallurgisch hergestelltem Schnellarbeitsstahl · metallurgisch hergestellte Stähle besitzen, im Gegensatz zu konventionellen HSS-Stählen, ein gleichbleibendes, feinkörniges Materialgefüge · dadurch verfügen diese über eine gute Warmhärte, Druckbelastbarkeit und Verschleißfestigkeit · ideal bei VA-Stählen, rost- und säurebeständigen Stählen, Titan und Titan-Legierungen Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
25 mm
kleiner Ø:
3,8 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Typ:
INOX
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
ASP
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 335, din 335 c, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865126
ab € 6,37*
Ähnlich
PROMAT
4000865124
ab € 5,09*
Ähnlich
PROMAT
4000865125
ab € 5,20*
Ähnlich
PROMAT
4000865024
ab € 14,59*
Ähnlich
PROMAT
4000865026
ab € 18,93*
Ähnlich
PROMAT
4000865028
ab € 22,04*
Ähnlich
PROMAT
4000865030
ab € 30,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865034
ab € 62,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865022
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.