Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 334C 60Grad D.10mm HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865126
EAN/GTIN:
     4015448742937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
HSS · DIN 334 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 60 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,12mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
kleiner Ø:
2,5 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Senkwinkel:
60 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 334 C
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 334, kegelsenker ohne norm 10mm, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,24*
Lager 1690
40
1
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 9,28*
1 Tag
38
1
€ 5,59*
ab € 6,78*
€ 9,49*
3 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 7,44*
€ 10,43*
5 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865124
ab € 5,05*
Ähnlich
PROMAT
4000865125
ab € 5,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865024
ab € 14,61*
Ähnlich
PROMAT
4000865026
ab € 18,93*
Ähnlich
PROMAT
4000865028
ab € 22,05*
Ähnlich
PROMAT
4000865030
ab € 30,29*
Ähnlich
PROMAT
4000865032
ab € 42,40*
Ähnlich
PROMAT
4000865034
ab € 62,02*
Ähnlich
PROMAT
4000865022
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.