Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.1,2mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000862527
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862527
EAN/GTIN:
     4015448526766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile:Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen WerkstoffenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, din 1897 1,2mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,55*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 4,59*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,10*
51 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,57*
Lager 2478
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,72*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Box
ab 30 Boxen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Box
ab 90 Boxen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Box
ab 300 Boxen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 114,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862526
ab € 3,23*
Ähnlich
PROMAT
4000862528
ab € 3,39*
Ähnlich
PROMAT
4000862529
ab € 3,19*
Ähnlich
PROMAT
4000862530
ab € 2,99*
Ähnlich
PROMAT
4000862531
ab € 3,07*
Ähnlich
PROMAT
4000862520
ab € 13,36*
Ähnlich
PROMAT
4000862519
ab € 12,94*
Ähnlich
PROMAT
4000862521
ab € 14,00*
Ähnlich
PROMAT
4000862525
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.