Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.1,4mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-890089
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862529
EAN/GTIN:
     4015448526780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.1,4mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
1,4 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Spirallänge:
9 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, kurzbohrer 1,4mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,58*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 4,61*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 4,98*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 5,51*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,60*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862526
ab € 3,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862527
ab € 3,39*
Ähnlich
PROMAT
4000862528
ab € 3,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862530
ab € 2,98*
Ähnlich
PROMAT
4000862531
ab € 3,07*
Ähnlich
PROMAT
4000862520
ab € 13,45*
Ähnlich
PROMAT
4000862519
ab € 13,03*
Ähnlich
PROMAT
4000862521
ab € 14,08*
Ähnlich
PROMAT
4000862525
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.