Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 Typ N D.5,9mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000861059
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861059
EAN/GTIN:
     4015448515401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und GussIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: lang
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,54*
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,57*
2 Tage
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,17*
€ 1,59*
6 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,93*
Lager 2478
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 210 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861057
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000861058
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000861061
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861062
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861063
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861064
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861065
ab € 1,20*
Ähnlich
PROMAT
4000861066
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000861060
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.